Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru BR-DUPE-S3 Brenner Duplikator für optische Platten 3 Kopien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru BR-DUPE-S3 Brenner Duplikator für optische Platten 3 Kopien
Kanguru BR-DUPE-S3 Brenner Duplikator für optische Platten 3 Kopien
Artikel-Nr.:
     CIDE4-4529801
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     BR-DUPE-S3
EAN/GTIN:
     705110108942
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
BD Copier
BD Kopierstation
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
300 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
4 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
12 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
52 x
Festplatte
HDD Kapazität
500 GB
Technische Details
Produkttyp
Duplikator für optische Platten
Anzahl der simultanen Kopien
3 Kopien
Schnittstelle
SATA
Duplizierende Operationsmodelle
Vergleichen, Kopieren, Kopieren / Vergleichen, Löschen, Test A, Verifizieren
Unterstützte Medien
DVD
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
394 x 279.4 x 254 mm
Gewicht
6803 g
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/Vista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,43*
€ 998,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,29*
€ 995,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,81*
€ 981,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,63*
€ 958,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,25*
€ 917,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.