Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master HTK-002 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master HTK-002 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K
Cooler Master HTK-002 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K
Cooler Master HTK-002 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K
Cooler Master HTK-002 Wärmeleitpaste 4,5 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE4-477162
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     HTK-002-U1-GP
EAN/GTIN:
     4719512002940
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste cooler master
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Wärmeleitfähigkeit
4.5 W/m·K
Produktfarbe
Weiß
Thermischer Widerstand
0.8 °C/W
Spezifisches Gewicht
2.37 g/cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
171 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.