Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01190-001 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01190-001 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Axis 01190-001 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Axis 01190-001 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Axis 01190-001 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Axis 01190-001 Überwachungskamerazubehör Basiseinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-49106030
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01190-001
EAN/GTIN:
     7331021061804
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die AXIS T94S01P Conduit Back Box Anschlussdose ist eine für den Außenbereich geeignete, schlagfeste (IK10+) Anschlussdose, die für die Montage hinter einer Vielzahl von Axis Netzwerk-Kameras konzipiert ist. Sie verfügt über ein Gehäuse mit der Schutzart IP66/IP67 (Schutz gegen Eindringen) für eine sichere Unterbringung von Anschlussgeräten. Dies umfasst zum Beispiel die Unterbringung eines IP-over-COAX-Adapters zur Wiederverwendung einer bestehenden Verkabelung oder einer Netzwerk-Kabelkupplung zur Überbrückung zwischen starren und biegsamen Netzwerk-Kabeln. Mit der AXIS T94S01P können sowohl Kamera als auch Anschlussgeräte sicher und ohne zusätzliche Schrankinstallation am selben Punkt montiert werden (sogar direkt an den Verteilerkästen). Die fertige Installation sieht nicht nur ansprechend aus, sie hält auch anspruchsvollen Außenbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
157 mm
Höhe
53.5 mm
Gewicht
750 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
2.3 kg
Verbindender Thread
3/4 "
Merkmale
Typ
Basiseinheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,12*
€ 160,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,19*
€ 152,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.