Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 Speicherlaufwerk Bandkartusche 12 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-49106109
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC022A
EAN/GTIN:
     190017217734
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
12000 GB
Kapazität (komprimiert)
30000 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1450 g
Datenübertragung
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.210,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.329,60*
€ 3.962,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.314,38*
€ 3.944,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.246,25*
€ 3.863,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.212,52*
€ 3.822,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.210,56*
€ 3.820,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.