Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overland-Tandberg O-T RDX 5TB Kassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overland-Tandberg O-T RDX 5TB Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 5TB Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 5TB Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 5TB Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 5TB Kassette
Overland-Tandberg O-T RDX 5TB Kassette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-49462660
Hersteller:
     Tandberg
Herst.-Nr.:
     8862-RDX
EAN/GTIN:
     7050779088627
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
RDX Band
RDX Cartridge
Die HDD-basierten RDX-Datenkassetten sind ideal für Sicherungs-, Wiederherstellungs- und Langzeitarchivierungsaufgaben. Mit Kapazitäten von 500GB, 1TB, 2TB, 4TB bis 5TB passen die festplattenbasierten RDX-Kassetten perfekt in jede individuelle Umgebung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
RDX-Kartusche
Medientyp
RDX
Kapazität ohne Komprimierung
5000 GB
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, NTFS, exFAT, ext4
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragung
Übertragungsrate
150 MB/s
Sonstige Funktionen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
550000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
8 - 90 %
Höhe bei Lagerung
-15 - 10660 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
272 g
Weitere Suchbegriffe: RDX Tape, tandberg rdx band, rdx band
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,60*
€ 611,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,77*
€ 587,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,70*
€ 579,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,88*
€ 559,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.