Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS PPDF14520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS PPDF14520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
ABUS PPDF14520 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-49477283
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     PPDF14520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
BESCHREIBUNG

Die ABUS OneLook Außenkamera ist eine kompakte Full HD Funk-Außenkamera mit verschlüsseltem Digitalfunk, PIR-Sensor zur Bewegungserkennung und bietet selbst bei Dunkelheit eine 1080p Auflösung für brilliante Bildqualität. Die Kamera ist voll kompatibel zum ABUS OneLook Videoüberwachungsset mit 7“ Farbmonitor und integriertem Lautsprecher (PPDF16000).

24/7 Einsatzbereit

Durch die integrierten IR-LEDs optimal für den 24/7 Einsatz bei Tag und Nacht geeignet. Kabellose Übertragung via verschlüsseltem Digitalfunk (Audio und Video). Die Signale sind für die Anbindung an das ABUS OneLook Videoüberwachungsset optimiert. Die Signalübertragung per Funk ist überall dort von Vorteil, wo das Verlegen von Kabeln nicht möglich oder umständlich ist. Aufgrund der Umwandlung in digital verschlüsselte Signale werden Störungen, Interferenzen und ein etwaiges Mitsehen durch fremde Personen zuverlässig vermieden. Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
1400 mA
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Technische Details
Übertragungsfrequenz
2.4 GHz
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Objektiv
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
8 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
148 mm
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Full-HD
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
83 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
45 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,79*
€ 224,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.