Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Transparent Canon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Transparent Canon
BROTECT AirGlass Transparent Canon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-49932479
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2703355
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
EOS 1D Mark IV
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,73*
€ 8,01
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,38*
€ 6,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,24*
€ 6,24
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,89*
€ 5,82
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,74*
€ 5,64
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,61*
€ 5,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,48*
€ 5,33
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1803355
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1903355
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
2803355
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.