Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack SMH4 6-25 Schrumpfschlauch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellpack SMH4 6-25 Schrumpfschlauch Schwarz
Cellpack SMH4 6-25 Schrumpfschlauch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50806222
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145296
EAN/GTIN:
     4010311000268
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfmuffe
Schrumpfschlauch
schrumpfmuffe cellpack
Warmschrumpf-Verbindungsmuffe
für unarmierte Kunststoffkabel und Leitungen

Schrumpfverbindungsmuffen für Schiffskabel mit Lloyds-Register-, Germanischer Lloyd-, Bureau Veritas- und Det Norske Veritas-Zulassung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
0.5 m
Technische Details
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Schwarz
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schrumpfmuffe, kabelmuffe 25mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 937,39*
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
145320
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.