Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold POPCORNMAKER Retro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold POPCORNMAKER Retro
Unold POPCORNMAKER Retro
Unold POPCORNMAKER Retro
Unold POPCORNMAKER Retro
Unold POPCORNMAKER Retro
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50830492
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48535
EAN/GTIN:
     4011689425356
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Für den gemütlichen Fernsehabend, den Kindergeburtstag oder die fröhliche Scrabble-Runde knuspriges Popcorn gefällig? Dann ist der POPCORNMAKER Retro von Unold® im schicken Golden-Fifties-Look aus Rot-Metallic und Chrom ein Must-have!
In den entnehmbaren, antihaftbeschichteten Edelstahltopf wird der Mais gefüllt – der mitgelieferte Messlöffel sorgt für die perfekte Menge. Die darauf punktgenau abgestimmte Ölmenge wird mit dem zweiten Messlöffel, der serienmäßig zur Ausstattung gehört, zugegeben. Dann auf „Betrieb“ drücken - und los geht’s mit der Popcorn-Produktion. Die Knusperteile purzeln dann in die entnehmbare Auffangschale – das klappt nach kurzer Aufheizphase! Mit dem Kippschalter „Beleuchtung/Warmhalten“ zeigt sich, wie schick ein Popcornmaker aussehen kann – und er hält das Popcorn auf Genusstemperatur! Und gerade kleine Knabberfreunde schauen sicher begeistert zu, wenn der Mais sich fröhlich hüpfend zu Popcorn verwandelt…Die mit Magnetverschluss ausgestattete Tür lässt sich einfach öffnen – und seitliche Lüftungsschlitze sorgen für die ideale Luftzirkulation. BPA-frei und mit Antirutsch-Füßen ausgestattet – und leicht zu reinigen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
300 W
Stromkabellänge
0.8 m
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Anzeigelicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
286 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
3200 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.