Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB VB/K270.1 Feste Spitze 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB VB/K270.1 Feste Spitze 10
ABB VB/K270.1 Feste Spitze 10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-50839070
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHQ6301908R0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke abb
Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite. Vorgefertigte Brücken zur Verbindung der Geräte waagrecht oder senkrecht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
270 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Verbindungstyp
Feste Spitze
Produktfarbe
Grau
Anzahl
10
Jackenmaterial
PVC
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungsbrücke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
GHQ6301908R0001
ab € 1,25*
Ähnlich
ABB
GHQ6301908R0003
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.