Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli 1520 Carry-on Schwarz Gummi, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli 1520 Carry-on Schwarz Gummi, Edelstahl
Peli 1520 Carry-on Schwarz Gummi, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-51619220
Hersteller:
     Peli
Herst.-Nr.:
     1520-020-110E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Camcordertasche
Cameratasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Gepäck-Typ
Carry-on
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Gummi, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gepäckstücksgewicht
4380 g
Erweiterte Abmessungen (B x T x H)
392 x 192 x 485 mm
Innenmaße (B x T x H)
324 x 171 x 454 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 188,69*
€ 224,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,65*
€ 200,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peli
1520-001-110E
ab € 298,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.