| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-51749284 Herst.-Nr.: 2 608 658 148 EAN/GTIN: 3165140836579 |
| |
|
| | |
| Das S 1227 BEF Endurance for Heavy Metal Säbelsägeblatt bietet präzises, glattes und gerades Schneiden in Metall. Der 25 mm breite Körper ermöglicht genaue Schnitte, während das patentierte "Full Contact"-Design mit konkaver Schneidekante die Lebensdauer und Geschwindigkeit des Blatts erhöht. Zudem ermöglicht die patentierte, feine 2x2-Zahnteilung müheloses Arbeiten. Das Blatt aus Bimetall eignet sich für das Schneiden von Stahl. Dieses Säbelsägeblatt mit einer Zahnteilung von 1,4 + 1,8 mm kann für das Schneiden von Stahlrohren und -profilen mit einer Wandstärke von 3–8 mm verwendet werden. Es verfügt über eine lange Länge von 300 mm mit einer Schnittleistung von bis zu 250 mm. Geeignet für Säbelsägen mit 0,5-Zoll-Universalschaftsystemen.
- 25 mm breite Körper ermöglicht genaue Schnitte - Patentiertes "Full Contact"-Design mit konkaver Schneidekante erhöht Lebensdauer und Geschwindigkeit - Müheloses Arbeiten dank patentierter, feiner 2x2-Zahnteilung. Blatt aus Bimetall eignet sich für das Schneiden von Stahl Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Säbelsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Metall | | Produktfarbe | Blau | Leistungen | Klingenzahnabstand (min.) | 1.4 mm | | Klingenzahnabstand (max.) | 1.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |