| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-5193547 Herst.-Nr.: RAB-PO-X89-XN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Sockel sind universell, d. h. für alle Standverteiler verwendbar, ausgenommen ROA, RDA, RDE und RSX. Sie bestehen aus zwei Seitenteilen, die der Schranktiefe entsprechen, sowie zwei entsprechend breiten Blenden für vorn und hinten. Neu im Sortiment sind Schwerlastsockel für die Schwerlastverteiler. Vom Aussehen unterscheiden sie sich nicht vom ursprünglichen Sockel, der Unterschied besteht nur in der Tragk raft (800 kg ). Stahlsockel für Belüftung, Kabelzuführung oder Stabilisierung - Sockel 800x120x900mm (BxHxT) - schwarz - Alle Seitenteile mit ausbrechbarer Blindplatte - Zusätzlich 1 Abdeckung mit Filter liegt bei - Inklusive Staubschutzbürste und Montagematerial Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 Zoll | Sonstige Funktionen | Rack-Einbau | Ja | | Abmessungen (BxTxH) | 900 x 800 x 120 mm | | Formfaktor | 3U | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 400 kg | | Kompatibilität | Triton ROA, RDA, RDE, RSX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |