| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-52133668 Herst.-Nr.: QSFP-40G-SR4 EAN/GTIN: 5420016855695 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 60 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Energie | Eingangsspannung | 3.3 V | Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Plug | Ja | | Hot-Plug-Unterstützung | Ja | | Einfache Installation | Ja | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik | | Maximale Datenübertragungsrate | 40000 Mbit/s | | Schnittstelle | QSFP+ | | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja | | Optischer Kabelverbinder | MPO | | SFP-Transceiver-Standard | SR | | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 150 m | | Wellenlänge | 850 nm | | Digitale Diagnose-Überwachung (DDM) | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp-modul planet, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |