Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC ACF115 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC ACF115 Rack Zubehör
APC ACF115 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5258906
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACF115
EAN/GTIN:
     731304240938
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
1918 mm
Gewicht
67260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
APC NetShelter 600mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.047,78*
€ 2.436,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,18*
€ 2.393,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.010,73*
€ 2.392,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.010,32*
€ 2.392,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,11*
€ 2.321,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,65*
€ 2.267,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,06*
€ 2.217,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.