| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-5282438 Herst.-Nr.: DN-19 FEET EAN/GTIN: 4016032193623 |
| |
|
| | |
| - Montage unter dem Schrank
Die DIGITUS® Nivellierfüße kommen in einem Set von 4 Stück inklusive Montagematerial und sind somit sofort montierbar und einsatzbereit. Mit einer Belastbarkeit pro Einheit von 250 kg bieten sie eine hohe Standfestigtkeit für Ihre 482,6 mm (19")-Schränke. Passend für alle Standschränke der Unique- und Dynamic Basic Serie sowie Standard Wandgehäuse der Unique Serie.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Produktfarbe | Braun, Edelstahl | | Höchstgewichtskapazität | 250 kg | | Ursprungsland | Türkei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |