Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch UniversalRotak 550 Rasenmäher Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch UniversalRotak 550 Rasenmäher Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün, Grau
Bosch UniversalRotak 550 Rasenmäher Schubrasenmäher AC Schwarz, Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52939485
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 100
EAN/GTIN:
     3165140930543
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13500 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
370 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
70 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
6
Grasssammel-Volumen
40 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Schalldruckpegel
80 dB
Schallleistungspegel
93 dB
Standardabweichung
1 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
2 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
8.7
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
1300 W
AC Eingangsfrequenz
230-240 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,09*
€ 270,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.