Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DP-UB424 Blu-Ray-Player 3D Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DP-UB424 Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DP-UB424 Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DP-UB424 Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DP-UB424 Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DP-UB424 Blu-Ray-Player 3D Silber
Panasonic DP-UB424 Blu-Ray-Player 3D Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-52945760
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DP-UB424EG-S
EAN/GTIN:
     5025232878680
Suchbegriffe:
Blu-ray Player
Internetradios
panasonic blu-ray player
blu ray player
Großes Kino in Ihrem Wohnzimmer
Mit dem Ultra HD Premium zertifizierten Player UB424 mit modernster HCX Prozessor-Technologie genießen Sie ein originalgetreues Filmerlebnis in faszinierender 4K Bildqualität. Der Player unterstützt HDR10+ und bietet eine dynamische Helligkeitsanpassung für lebendige und detailreiche Bilder auf Ihrem TV in jeder Raumumgebung.

Direkt aus Hollywood in Ihr Wohnzimmer!
Faszinierende Bildqualität dank HCX-Prozessor
Der Ultra HD Blu-ray Player UB424 mit modernstem HCX-Prozessor zaubert ein originalgetreues Filmerlebnis in faszinierender 4K HDR Bildqualität auf Ihren TV. Der HCX-Prozessor sorgt sogar auf TV-Geräten ohne HDR für dynamischere Bilder bei Wiedergaben von Ultra HD Blu-ray Disc. Seine Chrominanz- und Farbabstufungsprozesse wurden eigens vom Panasonic Hollywood Laboratory feinjustiert.

Kontrast- und detailreiche Bilder
Multi HDR Unterstützung
Das Angebot an ultrahochauflösendem HDR-Content wächst zusehends. Der UB424 von Panasonic ist dank Multi HDR Unterstützung zukunftssicher ausgestattet. Neben Hybrid Log Gamma für das UHD Fernsehen und dem statischen HDR10-Format unterstützt der Player auch HDR10+. Dieser dynamische HDR-Standard der nächsten Generation optimiert durch dynamisches Tone Mapping die Darstellung jeder einzelnen Szene und erzeugt kontrastreiche Bilder in beispielloser Qualität.

Optimale Verarbeitung von HDR-Inhalten
HDR Optimizer
Konventionelle HDR-kompatible Fernseher nutzen das Tone Mapping, um HDRContent mit statischen Metadaten darzustellen. Dabei kann es dazu kommen, dass - abhängig vom TV-Hersteller/-Modell – gerade in den dunklen Bildanteilen Farbabstufungen und Details nicht darstellbar sind. Der neue Panasonic HDR Optimizer optimiert das Tone Mapping und verteilt die Helligkeit innerhalb des darstellbaren Bereichs. Dadurch werden auch Inhalte nach dem HDR10 Standard optimiert wiedergegeben.

Atemberaubende Farben und Bilddetails
4K High-Precision Chroma Processing
Die angewendeten Technologien für das einzigartige 4K High-Precision Chroma-Processing von Panasonic stammen direkt aus dem Panasonic Hollywood Laboratory, der Basis der Blu-ray Disc-Forschung und -Entwicklung von Panasonic. Dank des hochleistungsfähigen Prozessors werden ursprüngliche 4K Signale (4:2:0) durch einen Multi-Tap-Chroma-Prozess zu einer noch detaillierten Signalausgabe (4:4:4) interpoliert und gewinnen so noch stärker an Tiefe und Natürlichkeit.

Auch Online-Inhalte in 4K genießen
Vielseitige Auswahl an Internet Apps

Über WLAN steht Anwendern ein breites Angebot an Internet Apps sowie der Zugang zu Musikstreaming und 4K Video-on-Demand-Diensten offen. Das rasant steigende Angebot an 4K Titeln auf Netflix, YouTube und Amazon Video ist nur einen Klick entfernt. Der UHD Blu-ray™ Player lässt sich außerdem spielend leicht ins Heimnetzwerk integrieren.

Erleben Sie exzellente Klangqualität
High Resolution Audio Wiedergabe
Der Ultra HD Blu-ray™ Player unterstützt neben den herkömmlichen Audioformaten MP3, AAC und WMA auch hochauflösende Formate wie WAV, FLAC, ALAC und DSD (11.2 MHZ / 5.6 MHz / 2.8 MHz). Um diverse Audio- und Videoformate von externen Geräten und Speichermedien wiedergeben zu können, verfügt der Player über einen USB 3.0 sowie einen USB 2.0 Anschluss.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
29 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Video
Video Hochskalierung
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Deep Colour-Unterstützung
Ja
x.v. Farbunterstützung
Ja
24p
Ja
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS-HD HR, DTS-HD Master Audio, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
Blu-Ray-Video, DVD-Video
Unterstützte Medien
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
Technische Details
Gerätetyp
Blu-Ray-Player
3D
Ja
Produktfarbe
Silber
Upgradefähige Firmware
Ja
Video-Apps
Netflix, YouTube
HDMI
Ja
BD-Live
Ja
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
AVCHD, H.264, HEVC, MKV, MP4, MPEG2, MPO
Unterstützte Audioformate
AAC, AIFF, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Miracast
Ja
Internet-TV
Ja
Browsing
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,39*
€ 201,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.