Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru U2-DVDDUPE-S7 Brenner Duplikator für optische Platten 7 Kopien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru U2-DVDDUPE-S7 Brenner Duplikator für optische Platten 7 Kopien
Kanguru U2-DVDDUPE-S7 Brenner Duplikator für optische Platten 7 Kopien
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5331871
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U2-DVDDUPE-S7
EAN/GTIN:
     705110108676
Suchbegriffe:
DVD Copier
DVD-Kopierstation
Kopierstation
kopierstation
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
300 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
24 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
12 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
24 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
12 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
52 x
Technische Details
Produkttyp
Duplikator für optische Platten
Anzahl der simultanen Kopien
7 Kopien
Schnittstelle
USB 2.0
Duplizierende Operationsmodelle
Vergleichen, Kopieren, Kopieren / Vergleichen, Löschen, Test A, Verifizieren
Unterstützte Medien
DVD
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
178 x 432 x 457 mm
Gewicht
20412 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 562,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,58*
€ 682,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,86*
€ 679,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,55*
€ 677,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,56*
€ 675,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,44*
€ 669,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.