Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanguru U2-DVDDUPE-S3 Brenner Duplikator für optische Platten 3 Kopien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanguru U2-DVDDUPE-S3 Brenner Duplikator für optische Platten 3 Kopien
Kanguru U2-DVDDUPE-S3 Brenner Duplikator für optische Platten 3 Kopien
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5331875
Hersteller:
     KANGURU
Herst.-Nr.:
     U2-DVDDUPE-S3
EAN/GTIN:
     705110108652
Suchbegriffe:
DVD Copier
DVD-Kopierstation
Kopierstation
kopierstation
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
300 W
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
24 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
12 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
24 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
12 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
52 x
Technische Details
Produkttyp
Duplikator für optische Platten
Anzahl der simultanen Kopien
3 Kopien
Schnittstelle
USB 2.0
Duplizierende Operationsmodelle
Vergleichen, Kopieren, Kopieren / Vergleichen, Löschen, Test A, Verifizieren
Unterstützte Medien
DVD
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
178 x 254 x 394 mm
Gewicht
8619 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,85*
€ 475,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,99*
€ 464,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.