Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 50-510-11000 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 50-510-11000 Elektrische Box Weiß
3M 50-510-11000 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5375503
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     50-510-11000
EAN/GTIN:
     4001895790515
VKK
Gehäuse: Thermoplastischer Kunststoff (ABS), schlagfest
Farbton: RAL 7032, kieselgrau Kabeleinführung: vorgeprägte Ausbruchmarkierungen an allen Seiten der Abdeckkappe und im Sockelboden
Schutzart: IP 31 (EN 60529)

Verteilerkasten VKK 1 (ref.no. 50-510-11000)
Maße (HxBxT):
120 x 90 x 51 mm
Gewicht: 0,09 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
120 mm
Tiefe
51 mm
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.