Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Panasonic KX-TGE510GS Telefon DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-53913406
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGE510GS
EAN/GTIN:
     5025232871940
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die Nutzung neuester Technologien muss nicht kompliziert sein: Die Senioren-Telefon-Serie
KX-TGE51/52 kombiniert neuartige Funktionen mit vertrauter, intuitiver Bedienung auf extra-großen Tasten – das ist besonders wichtig in Notfallsituationen. Spezielle Funktionen unterstützen Senioren im Alltag: Die SOS-Funktion, die bis zu 4 gespeicherte Nummern selbständig anruft, die HörgeräteKompatibilität, die LED-Leuchte, die parallel zum Klingeln den Anruf signalisiert, der extra-starke Lautsprecher für besseres Verstehen und der smarte Klingelton, der sich der Geräuschkulisse anpasst.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Anrufer-ID bei Anklopfen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
97 x 130 x 45 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
53 x 30 x 176 mm
Mobilteilgewicht
160 g
Gewicht der Basis
110 g
Anzeige
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
30
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
5
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Seniorentelefon
Ja
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Tastaturbeleuchtung
Ja
Notruftaste
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
17.5 h
Bereitschaftszeit
330 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.7 W
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.