Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-210-83601-0B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MCP-210-83601-0B Rack Zubehör
Supermicro MCP-210-83601-0B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5422005
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-210-83601-0B
EAN/GTIN:
     672042018666
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
483 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Sonstige Funktionen
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
3 U
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kompatibilität
SC836
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.