Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe Travelsafe Schwarz 3 l Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe Travelsafe Schwarz 3 l Polyester
Pacsafe Travelsafe Schwarz 3 l Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-54439192
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10481100
EAN/GTIN:
     688334051365
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Verriegelungsart
TSA-Kombinationsschloss
TSA Schloß
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Material
Material
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
3 l
Gepäckstück Breite
225 mm
Gepächstück Tiefe
15 mm
Gepäckstück Höhe
340 mm
Gepäckstücksgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.