Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2930937
Package image 2930937
Package image 2930937
Product image B7477
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     CIDE4-54519047
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2930937
EAN/GTIN:
     4059181313719
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert

- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Verpackungsdaten
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,97*
€ 13,05
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,59*
€ 12,60
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,82*
€ 11,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,23*
€ 10,98
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,99*
€ 10,70
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,76*
€ 10,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,52*
€ 10,14
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 8,28*
€ 9,85
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 8,04*
€ 9,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2730937
ab € 3,14*
Ähnlich
Bedifol
2830937
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.