Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 56F2X0E Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-54795255
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     56F2X0E
EAN/GTIN:
     734646638043
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS421dn, MS521dn, MS621dn, MS622de, MX521de, MX622adhe, MX622ade, MX521ade, MX421ade, MS421dw
Schwarztoner Seitenleistung
20000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ISO/IEC 19752
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
1176 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,81*
€ 260,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.