| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-55179260 Herst.-Nr.: 4260347890887 EAN/GTIN: 4260347890887 |
| |
|
| | |
| Aioli-Pfeffer Salz Salz mit Pfeffer (9%) und Knoblauch (4%) Puristisch: Knoblauch, Salz, weißer Pfeffer. Der letzte Pfiff für Dein Steak oder eine Steakbutter ohne Kräuter. Falls Du schon lange auf der Suche nach einer Steakbutter bist, die auch ohne Kräuter auskommt, dann haben wir hier was für Dich. Unser Aioli-Pfeffer Salz enthält tatsächlich nur die Zutaten, die schon im Namen genannt werden: Salz, Knoblauch und weißen Pfeffer. Echt klasse also für alle Puristen die gar nicht viel brauchen um glücklich zu sein. Für Knoblauchbutter: Einfach je nach Geschmack in zimmerwarme Butter einrühren, für eine Stunde kühlstellen, dann auf dem Grillgut zerschmelzen lassen und genießen. Richtig gut werden auch angebratene Nudeln oder Pellkartoffeln mit Butter, denen Du hiermit die richtige Würze verpasst. Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (g) | 155 g | | Wesentliche Inhaltsstoffe | Knoblauch, Pfeffer | | Geeignet für Vegetarier | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |