Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Crystal 280X Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Corsair Crystal 280X Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55363593
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011135-WW
EAN/GTIN:
     843591065191
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
150 mm
Max Grafikkarten-Länge
300 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
398 mm
Tiefe
276 mm
Höhe
351 mm
Gewicht
7100 g
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Kompatible Flüssigkeitskühler
H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Hinten
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.