Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18242-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18242-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Silber
Gardena 18242-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Silber
Gardena 18242-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Silber
Gardena 18242-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55472143
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18242-50
EAN/GTIN:
     4078500031790
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Premium System-Anschluss für Wasserhähne mit Gewinde

Der GARDENA Premium Hahnverbinder in hochwertiger Metall-Ausführung ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs an den Wasserhahn. Die Handhabung ist einfach und angenehm, dank der speziellen Form des Hahnverbinders. Er ist aus robustem Metall gefertigt und dadurch besonders langlebig.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Verbindender Thread
1 "
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.