Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18255-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18255-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Silber
Gardena 18255-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Silber
Gardena 18255-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Silber
Gardena 18255-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Schlauchanschluss Metall Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55472154
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18255-50
EAN/GTIN:
     4078500031950
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Schlauchanschluss
Schlauchverbinder
Schnellkupplung
Premium System-Anschluss für den Schlauchanfang

Der GARDENA Premium Schlauchverbinder in hochwertiger Metall-Kunststoff-Ausführung ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Ein integrierter Knickschutz verhindert das Herausrutschen des Schlauches.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Schlauchanschluss
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützter Schlauchdurchmesser
13,15 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.