Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena smart Irrigation Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena smart Irrigation Control
Gardena smart Irrigation Control
Gardena smart Irrigation Control
Gardena smart Irrigation Control
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55472155
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     19032-20
EAN/GTIN:
     4078500031653
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
SmartHome Bewässerungssteuerung
SmartHome Zentrale
bewässerungscomputer gardena
Smarte Bewässerungssteuerung von bis zu sechs BewässerungszonenMit der GARDENA smart Irrigation Control lassen sich bis zu sechs voneinander unabhängige Bewässerungszonen flexibel per smart system App steuern zum Beispiel im GARDENA Micro-Drip-System oder dem Sprinklersystem. Auch bei unterschiedlichem Wasserbedarf einzelner Pflanzbereiche lassen sich damit individuelle Bewässerungsintervalle regeln für eine optimale Bewässerung. In Verbindung mit einem GARDENA smart Sensor (nicht enthalten) pro Bewässerungszone werden unnötige Bewässerungen vermieden für einen optimierten Wassereinsatz. Zum Betrieb wird ein GARDENA smart Gateway benötigt. Dieses Gateway ist in allen GARDENA smart system Start Sets enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Antennentyp
Intern
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Link, Leistung, WLAN
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Frequenzband
0.863 - 0.870, 2.4 – 2.4835 GHz
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
128 mm
Gewicht
120 g
Energie
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsstrom
100-240 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: bewässerungscomputer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,09*
€ 279,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.