Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug
Fisher-Price Laugh & Learn FPP53 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55472581
Hersteller:
     Fisher-Price
Herst.-Nr.:
     FPP53
EAN/GTIN:
     887961614466
Eine kuschelige Freundin für das Baby, die aufleuchtet, Lieder singt und sogar die ersten Wörter beibringt!

Die Hundefreundin ist kuschelig weich und sorgt dafür, dass der Lernspaß nie aufhört. Beim Spielen und Entdecken mit der Hundefreundin lernen Kinden mehr als 100 Worte, Körperteile, Farben und vieles mehr, wobei das Lernen immer spannend ist und Spaß macht.

Die Lerninhalte wachsen mit dem Kind!

Jedes Baby entwickelt sich in seinem eigenen Tempo und dank der Smart-Stages-Technologie kann man die beste Stufe für das Baby auswählen. Auf jeder Stufe gibt es eine Vielzahl von entwicklungsgerechten Liedern, Sätzen und Geräuschen, die immer für neuen Lernspaß sorgen. Zum Auswählen der Einstellungen wird einfach nur der Schalter verschoben! Mit der Hundefreundin können mehr als 100 erste Wörter, das Alphabet, verschiedene Farben und vieles mehr gelernt werden, wenn Kinder auf verschiedene Stellen des kuscheligen kleinen Körpers drücken. Dann ermuntert sie die Kleinen, mit ihr zusammen zu zählen und verschiedene Körperteile zu benennen, was mit lustigen Sätzen belohnt wird. Auch Kleinkinder haben viel Spaß bei Rollenspielen mit ihrer Hundefreundin, beim Singen lustiger Lieder und dem Erweitern ihres Wortschatzes.

Schön zu sehen, wie sich das Kind entwickelt.

Spielerische Lieder, Geräusche und Sätze bringen Körperteile, Farben, das Alphabet, Zählen und vieles mehr bei und fördern die Denkfähigkeit, wenn Babys ihre eigenen Ohren, ihren Bauch und ihr Herz finden. Dazu lernen Kinder, dass sie tolle Dinge verursachen können, wenn sie die Hundefreundin sprechen und singen lassen, indem sie sie berühren (Ursache und Wirkung)!

Stufe 1 – Entdecken – Drückt das Kind die Hände, den Fuß, das Herz, die Nase oder das Ohr der Hundefreundin, hört es einfache Wörter, Farben, Buchstaben, Körperteile und mehr.
Stufe 2 – Anregen – Auf dieser Stufe wird das Kind dazu angeregt, zu zählen, Farben zu erkennen und Körperteile zu finden. Lustige Sätze belohnen es für seine Aktivitäten.
Stufe 3 – Spielen – Die Hundefreundin animiert das Kind durch Sätze oder Lieder zum Mitsingen zum Rollenspiel und dazu, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
0.5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Tiertyp
Hund
Mit Ton
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Körperwahrnehmung
Ja
Lern-
Wörter lernen, Farben lernen
Rollenspiel
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.