Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM-H6000V-203: Serial, White, No PSU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-55482489
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CG62203
EAN/GTIN:
8715946651118
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Höhere Produktivität
Der TM-H6000V ist ideal für Umgebungen mit hohem Kundenaufkommen, denn er bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Effizienz insgesamt verbessern können. Er druckt mit Geschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s¹, bietet schnelle Scheckverarbeitung und einen flinken Schneidautomaten.
Zuverlässig und effizient
In dynamischen Umgebungen ist es wichtig, die Ausfallzeit zu minimieren. Der TM-H6000V ist eine zuverlässige Lösung: Der Thermodrucker schafft nun Belege mit einer Gesamtlänge von 200 km und der Schneidautomat kann drei Millionen Schnitte durchführen.
Palette der Anschlussmöglichkeiten
Der TM-H6000V ist darauf ausgelegt, alle Arten von POS-Aufgaben mühelos zu verarbeiten. Er ist flexibel genug, um sich an die Anforderungen moderner Einzelhandelsumgebungen anzupassen, einschließlich Server Direct Print (SDP) zum Drucken und Anzeigen von Daten von externen Servern sowie verschiedener Schnittstellen zur gleichzeitigen Verwendung von Tablet-PCs und PC-Systemen.
Bleiben Sie auf dem Laufenden: Trends auf dem POS-Markt
Sie sind auf der Suche nach einem zukunftsfähigen Drucker, der sich einfach und schnell einrichten lässt? Durch ePOS-Druck, ePOS-Anzeige und NFC-Tagging lassen sich neue Funktionen am Point of Sale integrieren, die ein schnelles Einrichten eines Tablet-POS ermöglichen.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
45 cps / 60 cps
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
287 mm
Paketgewicht
5522 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
4400 g
Systemanforderung
vorinstallierte Software
Server Direct Print, ePOS-Display, ePOS-Print
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Serielle Schnittstelle
RS-232
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, RS-232, USB 1.1, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Punktmatrix
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit
5.7 lps
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
350 mm/sek
Zeichengröße
1.24 x 3.11 mm
Zeichendichte
17.8 Zeichen pro Zoll
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
65000000
Schreibkopf Lebensdauer
200000000 Millionen Zeichen
Lebensdauer des Druckkopfes
200 km
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Schriftgröße
1.41 mm (W) x 3.39 mm (H) / 0.99 mm (W) x 2.4 mm (H)
Austauschbare Schnittstelle
Ja
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
80 mm
Maximales Papierformat (Beleg)
230 x 297 mm
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schalldruckpegel (Standby)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Papiersparfunktion
Ja
Ursprungsland
China
Maximale Anzahl von Kopien (Kassenzettel)
3 Kopien
Lebensdauer der Bondrucker-Einheit
20000000 Zeilen
Lebensdauer der Papierdruckereinheit
27000000 Zeilen
Lebensdauer des Bandes (Kassenzettel)
4 Millionen Zeichen
Details der eingebauten Sensoren
Middle of Paper pass sensor, Front cover open sensor, Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Top of Form sensor, Bottom of Form sensor, Slip eject sensor, Receipt near-end sensor
Zertifizierung
CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11, Directive 2014/30/EU
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
belegdrucker epson
,
bon drucker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 508,06*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,11*
€ 668,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,31*
€ 662,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,90*
€ 648,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,64*
€ 627,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,06*
€ 604,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Epson AC Cable, EURO cable
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson C32C891323 Zubehör für die Anbindung von Druckern
Epson
C32C891323
ab € 102,96*
Zubehör
Epson ERC-32 Farbband
Epson
ERC-32B
ab € 2,34*
Zubehör
Epson ERC32B Farbbandkassette für TM-U675/-H6000-Serie, M-U420/820/825, Schwarz
Epson
C43S015371
ab € 3,92*
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,68*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay ca. 1.5m **lichtgrau**
ARTDEV
KAB25S9B-1.8
ab € 8,88*
Zubehör
Kabel für seriellen Bondrucker/ Kundendisplay mind. 1.5 m **schwarz**
ARTDEV
KAB25S9B-1.5-B
ab € 13,24*
Zubehör
Kaltgeräte-Stromkabel IT, 1,8m - ("AK-440113-018-S")
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,30*
Zubehör
Netzkabel, C13, EU - ("kaltkabel5")
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,53*
Zubehör
Netzkabel, C13, UK - ("KABUK3P18")
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,99*
Zubehör
Netzteil PSA-OEM für Bondrucker (EPS Stecker)
ARTDEV
PSA60
ab € 19,93*
Zubehör
Patchkabel, geschirmt, reinweiß - ("patch2w2")
ESEN
patch2w2
ab € 3,62*
Zubehör
Patchkabel, geschirmt, schwarz - ("PATCHSW20S")
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen