Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Canin Maxi Adult 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Canin Maxi Adult 15 kg
Royal Canin Maxi Adult 15 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55484629
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     181200
EAN/GTIN:
     3182550401937
Weitere Informationen:
Nährwertangaben
Protein
26 %
Fettgehalt
17 %
Rohasche
6.3 %
Rohfasern
1.2 %
Phosphor
0.8 %
Kalzium
1.2 %
Natrium
0.3 %
Magnesiumgehalt
0.09 %
Kaliumgehalt
0.8 %
Tauringehalt
1200 mg/kg
Biotingehalt
1080 μg/kg
Vitamin C-Gehalt
200 mg/kg
Eisengehalt
182 mg/kg
Zinkgehalt
241 mg/kg
Mangangehalt
76 mg/kg
Kupfergehalt
15 mg/kg
Jodgehalt
5.9 mg/kg
Vitamin A-Gehalt
17000 IU/kg
Vitamin D3-Gehalt
1000 IU/kg
Vitamin E-Gehalt
500 mg/kg
Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt
4.2 mg/kg
Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt
3.8 mg/kg
Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt
15 mg/kg
Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt
25.4 mg/kg
Vitamin B6-Gehalt
8.2 mg/kg
Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt
0.9 mg/kg
Vitamin B12-Gehalt
70 μg/kg
Merkmale
Haustier-Altersstufe
Adult
Gewicht
15000 g
Größe der Rasse
Groß (26-44 kg)
Enthält Vitamine
Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin H (Biotin)
Antioxidantien enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 112,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,51*
€ 111,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,00*
€ 108,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,64*
€ 105,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 88,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.