Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco P126-22-F Astschere Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco P126-22-F Astschere Bypass
Bahco P126-22-F Astschere Bypass
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485309
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P126-22-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Gewicht
310 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.