Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001574 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001574 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Edelstahl
Fiskars 1001574 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485464
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Schneeschaufel
fiskars schneeschaufel alu
Praktisch für alle Outdoor-Aktivitäten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
700 mm
Merkmale
Produkttyp
Gartenkelle
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Form des Blattes
Taper
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.