Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000690 Schaufel/Kelle Gartenkelle Stahl Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000690 Schaufel/Kelle Gartenkelle Stahl Schwarz, Orange
Fiskars 1000690 Schaufel/Kelle Gartenkelle Stahl Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485494
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000690
EAN/GTIN:
     1110003145086
Suchbegriffe:
Rasenkantenstecher
fiskars rasenkantenstecher
rasenkantenstecher
Der QuikFit-Rasenkantenstecher ist ideal für Präzisionsschnitte, wenn Sie den perfekten Rand für Ihren Rasen oder Ihr Blumenbeet modellieren. Der Werkzeugkopf wird aus gehärtetem, geschärftem Borstahl hergestellt und verfügt über eine Trittkante, um ihn in den Boden zu treiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
398 g
Länge (mm)
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Gartenkelle
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Form des Blattes
Taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.