Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1003455 Schaufel/Kelle Pflugschaufel Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1003455 Schaufel/Kelle Pflugschaufel Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange
Fiskars 1003455 Schaufel/Kelle Pflugschaufel Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange
Fiskars 1003455 Schaufel/Kelle Pflugschaufel Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485586
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1003455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumschere
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1170 mm
Merkmale
Produkttyp
Pflugschaufel
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Form des Blattes
Taper
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Griffform
D-förmig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.