Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB SMKG Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB SMKG Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Weiß
ABB SMKG Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55493906
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GHV9210018V0001
EAN/GTIN:
     4013232023705
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet für Reedschalter
Rolltormagnetkontakt
Hochleistungs-Magnet-Reedschalter für Garagentore und schwere Metalltüren, Reedkontakt mit 4,0m Anschlußkabel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Magnetisch
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.