Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB WRK/W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB WRK/W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Schwarz, Weiß
ABB WRK/W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55493989
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG250003R0011
EAN/GTIN:
     4016779664042
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Für Einbau in Schliessblech, dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Wasserdicht IP 68, mit 2,5 m Anschlusskabel LIYY 3 x 0,14 mm2. VdS-Nr. G 107060.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.