Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB WZ/S1.3.1.2 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB WZ/S1.3.1.2 Digital & Analog I/O Modul
ABB WZ/S1.3.1.2 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55493996
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110184R0011
EAN/GTIN:
     4016779928977
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Die Wetterzentrale WZ/S erfasst und verarbeitet Wetterdaten aus dem Wettersensor. Der Wettersensor liefert die Daten für Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperaturen, Informationen über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeiten, Datum und Uhrzeit. Es stehen 4 Wertespeicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden. Die Wetterzentrale ist auf den Wettersensor WES/A abgestimmt. Durch das integrierte Netzteil wird der Wettersensor direkt mit Spannung versorgt. Das Gerät kann wahlweise mit einer Betriebsspannung von 115 bis 230 V AC, 50/60 Hz, betrieben werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
230 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Energie
DC input Spannung
21 - 32 V
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation EIB-Modul, eib wetterstation, Komponent
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,61*
€ 380,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.