Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Star 75
Hama Star 75
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55654752
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004008
EAN/GTIN:
     4007249040084
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Verbindender Thread
1/4 "
Kompatibilität
Star 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.