Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1x1x8 G4 KVM IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1x1x8 G4 KVM IP
HPE 1x1x8 G4 KVM IP
HPE 1x1x8 G4 KVM IP
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55718730
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1P54A
EAN/GTIN:
     190017146652
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.8 mm
Tiefe
16.99 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
2040 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.5 - 0.25 A
Stromverbrauch (max.)
100 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
KVM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,29*
€ 1.111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,27*
€ 1.111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,18*
€ 1.109,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 928,28*
€ 1.104,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,00*
€ 1.095,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.