Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
TK-Installation
>
LSA Anschlusskasten
>
Artikel
3M 52-301-00300 Elektrische Box Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-5633356
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
52-301-00300
EAN/GTIN:
4001895792694
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
lsa anschlusskasten
Verteilerkästen mit FlexiBase
Die VKA-Verteilerkasten-Produktfamilie bietet dem Anwender eine hohe Funktionalität. Herzstück der Produktfamilie ist die drehbareBodenplatte - das "FlexiBase". Das FlexiBase kann wechselseitig montiert werden, wobei auf der einen Seite die Befestigung von LSA-PLUS ➀/20 und QuanteTM SIDTM-CD 20 DA-Leisten in DIN-Technik vorgesehen ist. Auf der anderen Seite ist bereits eine LSA-PLUS ➁-Wanne integriert. Dadurch kann sich der Anwender vor Ort kurzfristig und individuell für den Einsatz von DIN- oder Wannentechnik entscheiden, ohne zusätzlich Wannen kaufen zu müssen. Durch Wenden der Bodenplatte (FlexiBase) wird aus einem Verteilerkasten für LSA-PLUS ➁ im "Handumdrehen" ein DIN- Verteiler. Quante SID-CD und LSA-PLUS ➀-Leisten (Befestigungsmaß 170 mm) werden über spezielle Halteclipse einfach auf die Boden- platte aufgerastet und müssen nicht mehr angeschraubt werden. Dies führt zu einer deutlichen Reduzierung der Montagezeiten. Die Halteclipse dienen dabei gleichzeitig als Rangierhaken. Die Kabeleinführung erfolgt über Kunststoffkappen mit vorgeprägten Ausschneidkonturen, die bei den Baugrößen 4, 8 und 12 in der Bodengruppe integriert sind. Dadurch lässt sich die Haube auch bei verkabelten Verteilern problemlos aufsetzen und abnehmen.
VKA Verteilerkasten VKA 12 / DIN LSA-PLUS 2 (ref.no. 52-301-00300)
Wahlweise bestückbar mit: - 24 Leisten 20 DA SID-CD bzw. LSA-PLUS 1 - 40 Leisten 10 DA SID-CT bzw. LSA-PLUS 2
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Grau
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Schaltkästen & Zubehör
>
Elektrische Boxen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 268,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,64*
€ 382,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen