Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP7378 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP7378 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
CoreParts MSP7378 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-56686561
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP7378
EAN/GTIN:
     5704174844396
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Typ
Resttonerbehälter
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
KYOCERA ECOSYS P3045dn/3050dn, ECOSYS P3055dn/3060dn
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.