Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL660A DECT-Telefon Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-56764763
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2824-B111
EAN/GTIN:
     4250366853574
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schöner kommunizieren - mit Anrufbeantworter
- Separate Basis mit integriertem digitalen Anrufbeantworter mit bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit
- Einfache Bedienung des Anrufbeantworters am Mobilteil oder über die Tasten an der Basisstation
- Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche
- PC-Anschluss über Micro-USB
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte mit je 3 Telefonnummern
- Modernes, schlankes Design

Audio Qualität
- Brillante Audio-Qualität
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte: Vorname, Nachname, 3
- Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP
- vCard-Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Headset
2,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
400 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
6
Wählen
Ton/Impuls
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Downloadbare Klingeltöne
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Textzeilen
8 Zeilen
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Durchwahl
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruferlisten
60
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
92 x 120 x 49 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 21 x 100 mm
Mobilteilgewicht
116 g
Gewicht der Basis
116 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
55 min
Intercom
Ja
Klingeltontyp
MP3
Anzahl Melodien
22
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
5
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Telefon (RJ-11)
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Tastaturbeleuchtung
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Personifizierung
Icons, Menü, Klingeltöne, Themen, Hintergrundbild
Speicher
Speicherkapazität
3 MB
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
10 h
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
280 h
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.