Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb INDUSTRIAL STEEL BITS, 25 MM TORX


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb INDUSTRIAL STEEL BITS, 25 MM TORX
kwb INDUSTRIAL STEEL BITS, 25 MM TORX
kwb INDUSTRIAL STEEL BITS, 25 MM TORX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-56806122
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     121225
EAN/GTIN:
     4009311212252
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Satz
Die kwb Industrial Steel Bits eignen sich für nahezu alle Standardschraubfälle. Hergestellt aus TQ 60 Stahl. 1/4" C 6.3 Schaft. Oberfläche im Satinfinish.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
3 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T25
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.