Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE040630W Stromkabel Weiß 3 m C14-Koppler C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE040630W Stromkabel Weiß 3 m C14-Koppler C13-Koppler
Microconnect PE040630W Stromkabel Weiß 3 m C14-Koppler C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-56922996
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE040630W
EAN/GTIN:
     5704174194040
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeraete verlaengerung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
274 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
294 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.