Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-D16B-F-6D6N237 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-D16B-F-6D6N237 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Mobotix Mx-D16B-F-6D6N237 Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3072 x 2048 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57473252
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-D16B-F-6D6N237
EAN/GTIN:
     4047438030649
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711, G.722
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP, NTP, SIP
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Temperatursensor
Ja
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
2
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Maximale Blendenzahl
1,8
Feste Brennweite
23.7 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
108 mm
Durchmesser
205 mm
Gewicht
750 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2592 x 1944, 3072 x 2048
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
15 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
11 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Zertifizierung
EN55032: 2012; EN55022: 2010; EN55024: 2010; EN50121-4: 2015; EN61000-6-1: 2007; EN 61000-6-2: 2005; EN61000-6-3: 2007 + A1: 2011; EN61000-6-4: 2007 + A1: 2011; AS / NZS CISPR22: 2009 + A1: 2010; CFR47 FCC 15B
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,25*
€ 1.681,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,24*
€ 1.668,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.343,00*
€ 1.598,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,40*
€ 1.549,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,37*
€ 1.491,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.