Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica SHC 914 111 W Küchenherd Freistehender Herd Elektro Halogen Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57862418
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHC 914 111 W
EAN/GTIN:
     5906006562281
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
elektroherde standgeräte
elektro herd
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
9900 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.87 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Halogen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
2200 W
Durchmesser Kochzone 1
210/120 mm
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
1200 W
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Position Kochzone 3
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Leistung Kochzone 3
1200 W
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
2200 W
Durchmesser Kochzone 4
170x265 mm
Anzeige Resthitze
Ja
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
65 l
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Ofenposition
Boden
Bruttorauminhalt Ofen
65 l
Ofenleistung
9900 W
Grill mit Ventilator
Ja
Abmessungen Ofen (B x T x H)
435 x 403 x 369 mm
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Kühltür
Ja
Sichtfenster
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Funktionen
11
Aufwärmfunktion
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsart
Katalytisch (hinten)
Reinigungstechnik
Aqualytic
Geräuschpegel
52 dB
Einfach zu reinigen (Ofen)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
46000 g
Lieferumfang
Grillplatte
Ja
Backblech
Ja
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Steuerungsposition
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: amica elektroherd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,84*
€ 549,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,55*
€ 546,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,34*
€ 506,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,10*
€ 459,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.